

12.30 CHF/ Unitéhors TVA
13.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | QRF |
Forme | Douille à bride |
Matériau | PVDF |
Raccord diamètre extérieur | 20 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Portée du joint | Gorge de joint |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 140 °C |