Eriks
FIP

FIP Collet plat Série: QPV PVC-U PN16 Manchon à coller 63mm

  • ERIKS:10043469
Image 1
Ajouter à la liste

8.35 CHF/ Unitéhors TVA

9.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
QPV
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Portée du joint
Plat
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Longueur
41 mm