Eriks
FIP

FIP Collet plat Série: QPV PVC-U PN16 Manchon à coller 140mm

  • ERIKS:10043474
Image 1
Ajouter à la liste

45.00 CHF/ Unitéhors TVA

48.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
QPV
Forme
Douille à bride
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Portée du joint
Plat
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C
Longueur
81 mm