20.40 CHF/ Unitéhors TVA
22.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | QPV |
Forme | Douille à bride |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 110 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Portée du joint | Plat |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Longueur | 65 mm |