Eriks
FIP

FIP Clapet de pied Série: VZIV PVC/EPDM PN16 Embout à coller 32mm

  • ERIKS:10050758
Image 1
Ajouter à la liste

60.60 CHF/ Unitéhors TVA

65.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VZIV
Matériau du boîtier
PVC
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout à coller
Classe de pression
PN16
Joint
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C