Eriks
FIP

FIP Clapet anti-retour Série: VRUIV PVC-U/EPDM Droit PN10 Manchon à coller 16mm DN10

  • ERIKS:11109125
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 22.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VRUIV
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN10
Raccord diamètre extérieur
16 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
135 mm
Angle du clapet de non retour
45 °
Joint
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16