259.50 CHF/ Unitéhors TVA
280.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | VRUIM |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PP-H |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 294 mm |
Angle du clapet de non retour | 45 ° |
Joint | FPM (FKM) |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 |