Eriks
FIP

FIP Clapet anti-retour Série: VRIV PVC-U/EPDM Droit PN10 Manchon à coller 110mm DN100

  • ERIKS:10050703
Image 1
Ajouter à la liste

787.50 CHF/ Unitéhors TVA

851.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
VRIV
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
325 mm
Angle du clapet de non retour
45 °
Joint
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
6