63.90 CHF/ Unitéhors TVA
69.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | VRDV |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | PVC-U |
Diamètre nominale | DN20 |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Embout à coller |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 144 mm |
Angle du clapet de non retour | 45 ° |
Joint | EPDM |
Température minimum de service | 10 °C |
Température maximum de service | 60 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |