Eriks
FIP

FIP Clapet anti-retour à bille Série: SXEIV PVC-U/EPDM Sphère Droit PN10 Manchon à coller 20mm

  • ERIKS:12325140
Image 1
Ajouter à la liste

48.20 CHF/ Unitéhors TVA

52.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
SXEIV
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Longueur totale
82 mm
Type de clapet
Sphère
Angle du clapet de non retour
180 °
Joint
EPDM
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16