27.00 CHF/ Unitéhors TVA
29.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | FCV |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord diamètre extérieur | 63 mm |
Cercle de perçage | 125 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Epaisseur de bride | 18 mm |
Couleur | Gris |
19.90 CHF/ Unitéhors TVA
21.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026