13.70 CHF/ Unitéhors TVA
14.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | ODV |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord diamètre extérieur | 75 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 92 mm |
Cercle de perçage | 145 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Epaisseur de bride | 19 mm |
Couleur | Gris |
15.10 CHF/ Unitéhors TVA
16.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026