38.60 CHF/ Unitéhors TVA
41.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 30.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | ODV |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bribe à emmancher souder |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord diamètre extérieur | 140 mm |
Diamètre intérieur du bride folle | 166 mm |
Cercle de perçage | 210 mm |
Nombre de trous de boulon | 8 |
Epaisseur de bride | 26 mm |
Couleur | Gris |