19.50 CHF/ Unitéhors TVA
21.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FIP |
Série | FDV |
Norme | EN 1092-1/02 |
Type de brides | Bride à coller |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Face de joints | Cannelures |
Norme bride | DIN 2501 |
Matériau | PVC-U |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Cercle de perçage | 110 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Diamètre trou de boulon | 18 mm |
Epaisseur de bride | 31 mm |
Couleur | Gris |