Eriks
FIP

FIP Bride fixe à coller Série: FDV PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 Cannelures PN10 DN32 Manchon à coller 40mm

  • ERIKS:10042651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18.70 CHF/ Unitéhors TVA

20.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FDV
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride à coller
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Cannelures
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN32
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Cercle de perçage
100 mm
Nombre de trous de boulon
4
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
26 mm
Couleur
Gris