Eriks
FIP

FIP Bride fixe à coller Série: FDV PVC-U Gris Norme: EN 1092-1/02 DIN 2501 Cannelures PN10 DN100 Manchon à coller 110mm

  • ERIKS:10042656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37.50 CHF/ Unitéhors TVA

40.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FIP
Série
FDV
Norme
EN 1092-1/02
Type de brides
Bride à coller
Classe de pression de la bride
PN10
Face de joints
Cannelures
Norme bride
DIN 2501
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
DN100
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Manchon à coller
Cercle de perçage
180 mm
Nombre de trous de boulon
8
Diamètre trou de boulon
18 mm
Epaisseur de bride
61 mm
Couleur
Gris