Eriks
FESTO

FESTO Vérin roto-linéaire DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B 556645

  • ERIKS:11651378
  • Fabricant:4052568201715
Image 1
Ajouter à la liste

2'022.28 CHF/ Unitéhors TVA

2'186.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DSL
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Diamètre d'alésage
20 mm
Course
100 mm
Raccord
M 5 mm
Type de tige de piston
Tige de piston traversante creuse
Type de raccord de tige de piston
Filetage femelle fixe
Filetage de la tige de piston
M 8
Matériau du boîtier
Aluminium Anodisé
Matériau du tige du piston
Acier traité
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2.5 jusqu'à 8 bar
Poids
1140 g
Alternatives

1'235.22 CHF/ Unitéhors TVA

1'335.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026