1'125.60 CHF/ Unitéhors TVA
1'216.77 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | DRRD |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Dimension | 35 |
Filetage | G1/8 in |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé lisse |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 3 jusqu'à 8 bar |
Poids | 4510 g |