Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DRRD-32-180-FH-PA 1578512

  • ERIKS:14906680
Image 1
Ajouter à la liste

916.35 CHF/ Unitéhors TVA

990.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 18.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DRRD
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Dimension
32
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium, anodisé lisse
Matériau du joint
TPE-U(PU)
Matière du chapeau
Aluminium, anodisé
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Poids
2816 g