92.10 CHF/ Unitéhors TVA
99.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | DFPD |
Pression de service | de 2 jusqu'à 8 bar |
Filetage | G1/8 |
Fonction | Double effet |
Matériau du boîtier | Alliage d'aluminium, anodisé |
Poids | 965 g |
Constructeur ID | DFPD-10-RP-90-RD-F03 |
Dimension | 10 |
Matière du chapeau | Aluminium moulé sous pression, revêtu |
Matériau du joint | NBR |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Amortissement | Sans |