Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DAPS-0960-090-R-F14-MW-T6 8005021

  • ERIKS:14171523
  • Fabricant:4052568256708
Image 1
Ajouter à la liste

2'275.96 CHF/ Unitéhors TVA

2'460.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DAPS
Fonction
Double effet
Amortissement
Sans
Dimension
960
Filetage
G1/4 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
PTFE renforcé
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -50 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8.4 bar
Poids
23800 g