Eriks
FESTO

FESTO Vérin oscillant DAPS-0030-090-RS4-F0507-T4 8030616

  • ERIKS:14171331
  • Fabricant:4052568280765
Image 1
Ajouter à la liste

288.75 CHF/ Unitéhors TVA

312.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DAPS
Fonction
Simple effet
Amortissement
Sans
Dimension
30
Filetage
G1/8 in
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
PTFE renforcé
Matière du chapeau
Alliage d'aluminium
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C
Pression de service
de 3 jusqu'à 8.4 bar
Poids
1950 g