

227.45 CHF/ Unitéhors TVA
245.87 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | DMM |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 16 mm |
Course | 40 mm |
Raccord | M 5 mm |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Type de raccord de tige de piston | Filetage male |
Filetage de la tige de piston | M 20x1.5 |
Matériau du boîtier | Aluminium Anodisé |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Laiton |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 10 bar |