

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | ADVULQ |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Course | 40 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de tige de piston | Vérin à simple tige |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 12x1.25 |
Matériau du tube | Alliage d'aluminium |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié |
Matière du chapeau | Alliage d'aluminium |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 10 bar |