

158.15 CHF/ Unitéhors TVA
170.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | DFSP |
Fonction | Double effet |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 40 mm |
Course | 20 mm |
Filetage | G1/8 in |
Type de raccord de tige de piston | Filetage femelle fixe |
Filetage de la tige de piston | M 8 |
Matériau du tige du piston | Acier fortement allié inoxydable |
Matériau du joint | TPE-U(PU) |
Matière du chapeau | Aluminium, anodisé |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression de service | de 1.2 jusqu'à 10 bar |
Force impulsive | 5540 N |