Eriks
FESTO

FESTO Venturi VAD-MYB-I-1/8 35530

  • ERIKS:23211290
  • Fabricant:4052568115777
Image 1
Ajouter à la liste

536.45 CHF/ Unitéhors TVA

579.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
VAD-M-I
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Exécution
Forme T
Raccord d'aération
M5
Raccord de vide
G1/8
Pression de service
de 1.5 jusqu'à 8 bar
Classe de protection (IP)
65
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Vide max.
90 %
Matériau du boîtier
Aluminium
Poids
0 g