536.45 CHF/ Unitéhors TVA
579.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | VAD-M-I |
Diamètre nominal buse de Laval | 0.95 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Exécution | Forme T |
Raccord d'aération | G1/8 |
Raccord de vide | G1/8 |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |
Classe de protection (IP) | 65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 50 °C |
Vide max. | 90 % |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Poids | 0 g |