392.82 CHF/ Unitéhors TVA
424.64 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | VAD-M |
Diamètre nominal buse de Laval | 1.4 mm |
Caractéristique de l'éjecteur | Vide élevé |
Exécution | Forme T |
Raccord d'aération | G1/8 |
Raccord de vide | G1/4 |
Pression de service | de 1.5 jusqu'à 8 bar |
Classe de protection (IP) | 65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 40 °C |
Vide max. | 85 % |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Poids | 212 g |
106.58 CHF/ Unitéhors TVA
115.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026