Eriks
FESTO

FESTO Venturi CPV10-M1H-V70-M7 185862

  • ERIKS:11635390
  • Fabricant:4052568146092
Image 1
Générateur de vide
Ajouter à la liste

217.44 CHF/ Unitéhors TVA

235.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
CPV
Diamètre nominal buse de Laval
0.7 mm
Caractéristique de l'éjecteur
Vide élevé
Raccord d'aération
Plaque de raccordement
Raccord de vide
M7
Connexion chasse(s) de l'air
Plaque de raccordement
Pression de service
de 3 jusqu'à 8 bar
Température ambiante
de 0 jusqu'à 50 °C
Vide max.
85 %
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Poids
0 g