242.13 CHF/ Unitéhors TVA
261.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | OGGB |
Matériau | Alliage d'aluminium, anodisé |
Diamètre | 60 mm |
Raccord | G1/8 |
Position connecteur | Top/Latéral |
Mode de fiation | Avec filetage intérieur |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 6 bar |
Pression nominal | 1 bar |
Poids | 119 g |