Eriks
FESTO

FESTO Ventouse de Bernoulli OGGB-140-G18-2 574567

  • ERIKS:14165242
  • Fabricant:4052568223625
Image 1
Ajouter à la liste

406.43 CHF/ Unitéhors TVA

439.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
OGGB
Matériau
Alliage d'aluminium, anodisé
Diamètre
140 mm
Raccord
G1/8
Position connecteur
Top/Latéral
Mode de fiation
Avec filetage intérieur
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 6 bar
Pression nominal
1 bar
Poids
348 g