Eriks
FESTO

FESTO Union, QSW-6HL, QSW Série, Coude à 45°, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:11629536
  • Fabricant:4052568023768
Image 1
Ajouter à la liste

3.55 CHF/ Unitéhors TVA

3.84 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
QSW
Type
Push-in connector
Constructeur ID
QSW-6HL
Forme
Coude à 45°
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Dimension nominale de/à
2.7 mm
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 14 bar
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable fortement allié
Poids
2.1 g