Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé PUN-8X1,25-S-6-BL 197595

  • ERIKS:11640072
  • Fabricant:4052568082468
Image 1
Ajouter à la liste

53.81 CHF/ Unitéhors TVA

58.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
8 mm
Diamètre intérieur
5.7 mm
Diamètre extérieur spirale
60 mm
Couleur
Bleu
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
440 g/m