Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé DUO PUN-12X2-S-6-DUO-BS 197631

  • ERIKS:11640108
  • Fabricant:4052568160814
Image 1
Ajouter à la liste

306.46 CHF/ Unitéhors TVA

331.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
12 mm
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur spirale
95 mm
Couleur
Bleu / Noir
Longueur de coupe maximale
6 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
2.6 g/m