Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique spiralé DUO PUN-10X1,5-S-2-DUO-BS 197627

  • ERIKS:11640104
  • Fabricant:4052568160777
Image 1
Ajouter à la liste

172.37 CHF/ Unitéhors TVA

186.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PUN-S-DUO
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre extérieur
10 mm
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur spirale
80 mm
Couleur
Bleu / Noir
Longueur de coupe maximale
2 m
Avec des accouplements
Non
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Poids
490 g/m