Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique PFAN-10X1,5-NT 197064

  • ERIKS:11639825
  • Fabricant:4052568081805
Image 1
Ajouter à la liste

34.21 CHF/ Mètrehors TVA

36.98 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PFAN
Matériau du tuyau
PFA
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Plage de température
de -20 jusqu'à 150 °C
Couleur
Naturel
Rayon de courbure min.
22 mm
Certicat FDA
Oui
Dureté
D 60 +5
Poids par mètre
87 g
Alternatives
Product Image

FESTO Tuyau plastique PTFEN-10X1,5-NT 8061174

  • Eriks:13349017
  • Manufacturer:8061174

9.64 CHF/ Mètrehors TVA

10.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026