Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-8X1,25-BR 525463

  • ERIKS:11644784
  • Fabricant:4052568046187
Image 1
Polyurethane Tubing. Highly flexible plastic tubing, flame retardant to UL 94 V0.
Ajouter à la liste

6.22 CHF/ Mètrehors TVA

6.72 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
5.7 mm
Épaisseur de paroi
1.25 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Brun
Rayon de courbure min.
18 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
31 g