Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-6X2-SW-C 561698

  • ERIKS:12265301
  • Fabricant:4052568056360
Image 1
Ajouter à la liste

5.63 CHF/ Mètrehors TVA

6.09 CHFTVA incluse

48 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
2 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Pression de service max. à 20 °C
30 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Noir
Rayon de courbure min.
7 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
32 g