Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-10X2-RT-C 561712

  • ERIKS:14170052
  • Fabricant:4052568056506
Image 1
Plastic Tubing Pun-V0-10X2-Rt-C 561712
Ajouter à la liste

9.90 CHF/ Unitéhors TVA

10.70 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
6 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
16 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
12 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
64 g