Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PUN-V0-10X1,5-RT 525452

  • ERIKS:11644773
  • Fabricant:4052568046101
Image 1
Polyurethane Tubing. Highly flexible plastic tubing, flame retardant to UL 94 V0.
Ajouter à la liste

8.03 CHF/ Mètrehors TVA

8.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PUN-V0
Matériau du tuyau
TPE-U(PU)
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Pression de service max. à 20 °C
10 bar
Plage de température
de -35 jusqu'à 60 °C
Longueur du rouleau
50 m
Couleur
Rouge
Rayon de courbure min.
20 mm
Dureté
D 54 +/-3
Poids par mètre
51 g