7.02 CHF/ Mètrehors TVA
7.59 CHFTVA incluse
44 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | PAN-V0 |
Matériau du tuyau | PVC-P/PA12-P |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 12 bar |
Plage de température | de -30 jusqu'à 90 °C |
Longueur du rouleau | 20 m |
Couleur | Blanc |
Rayon de courbure min. | 13 mm |
Dureté | A 57 +/-3 / D 57 +/-3 |
Poids par mètre | 49 g |