Eriks
FESTO

FESTO Tuyau plastique ignifugé PAN-V0-12X1,5-BL 525469

  • ERIKS:11644790
  • Fabricant:4052568046231
Image 1
Flame Retardant Polyamide Tubing. PV casing flame retardant to UL 94 V0.
Ajouter à la liste

13.60 CHF/ Mètrehors TVA

14.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
PAN-V0
Matériau du tuyau
PVC-P/PA12-P
Diamètre intérieur
9 mm
Épaisseur de paroi
1.5 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Pression de service max. à 20 °C
12 bar
Plage de température
de -30 jusqu'à 90 °C
Longueur du rouleau
20 m
Couleur
Bleu
Rayon de courbure min.
43 mm
Dureté
A 57 +/-3 / D 57 +/-3
Poids par mètre
133 g