

2.55 CHF/ Mètrehors TVA
2.76 CHFTVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
50 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | PUN-DUO |
Matériau du tuyau | TPE-U(PU) |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Épaisseur de paroi | 0.75 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Pression de service max. à 20 °C | 10 bar |
Plage de température | de -35 jusqu'à 60 °C |
Longueur du rouleau | 50 m |
Couleur | Bleu / Noir |
Rayon de courbure min. | 8 mm |
Dureté | D 52 +/-3 |
Poids par mètre | 17.8 g |