21.14 CHF/ Unitéhors TVA
22.85 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | PQ |
Matériau | PA |
Diamètre extérieur tube | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Longueur | 3 m |
Diffusion étanche | Non |
Température minimum de service | -25 °C |
Température maximum de service | 75 °C |
Couleur du tube | Noir |
109.44 CHF/ Unitéhors TVA
118.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026