19.55 CHF/ Unitéhors TVA
21.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | NPQP |
Type | Push-in bulkhead connector |
Constructeur ID | NPQP-H-Q4-E-FD |
Forme | Cloisons |
Matériau | PP |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Dimension nominale de/à | 2.3 mm |
Pression de service | de -0.95 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable fortement allié |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable fortement allié |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 7.2 g |