Eriks
FESTO

FESTO Surpresseur DPA-63-16 193392

  • ERIKS:11638363
  • Fabricant:4052568015145
Image 1
Ajouter à la liste

1 500.56 CHF/ Unitéhors TVA

1 622.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 03.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
DPA
Diamètre
63 mm
Raccord 1
G3/8
Raccord 2
G3/8
Raccord 3
G3/8
Avec manomètre
Non
Port gauge
G1/8
Avec silencieux
Non
Avec accumulateur pneumatique
Non
Température ambiante
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de sortie
de 4 jusqu'à 16 bar
Pression d'alimentation
de 2 jusqu'à 10 bar
Plage de pression
de 4 jusqu'à 16 bar
Pression de service
de 2 jusqu'à 10 bar
Rapport de pression
1:2