

2.70 CHF/ Unitéhors TVA
2.92 CHFTVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | AMTE |
Débit à 6 bar | 255 l/min |
Type de raccord | Métrique |
Raccord | M 5 |
Température de fonctionnement | de -40 jusqu'à 80 °C |
Pression de service ma en bar | 10 bar |
Réduction du bruit | 72 |
Matériau d'insert | Bronze |
Matériau du tourillon vissé | Laiton |
Poids | 1.5 g |