807.32 CHF/ Unitéhors TVA
872.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 08.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomoteur avec frein |
Taille | 209.4 x 122 x 82 mm |
Bout d' arbre | Arbre lisse |
Enroulement | Étoile intérieure |
Raccordement électrique | Connecteur hybride |
Avec frein | Oui |
Classe de protection (IP) | 40 |
Tension nominale à DC | 325 V |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 40 °C |
Norme | IEC 60034 |
Connexion d'electrique | M23x1 |
Vitesse de rotation max. | 6700 rpm |
Constante de moteur | 0.48 |
Courant nominal | 2.7 A |
Puissance nominale | 408 W |
Vitesse nominale continue | 3000 |
Couple de rotation nominal | 1.3 Nm |
Courant de crete | 8.4 A |
Couple de créte | 2.8 Nm |
Poids | 2720 g |