Eriks
FESTO

FESTO Servomoteur avec frein, EMMT-AS-60-S-LS-RMYB, 190 W, 7100 tr/min, IP40, Bobinage intérieur en étoile

  • ERIKS:15090423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

733.12 CHF/ Unitéhors TVA

792.50 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
FESTO
Série
EMMT-AS
Type
Servo motor with brake
Type
Servomoteur avec frein
Taille
177.3 x 102 x 62 mm
Bout d' arbre
Arbre lisse
Enroulement
Étoile intérieure
Raccordement électrique
Connecteur hybride
Avec frein
Oui
Classe de protection (IP)
40
Tension nominale à DC
325 V
Température ambiante
de -40 jusqu'à 40 °C
Norme
IEC 60034
Connexion d'electrique
M23x1
Vitesse de rotation max.
7100 rpm
Constante de moteur
0.41
Courant nominal
1.4 A
Puissance nominale
190 W
Vitesse nominale continue
3000
Couple de rotation nominal
0.6 Nm
Courant de crete
5.4 A
Couple de créte
1.6 Nm
Poids
1500 g