733.11 CHF/ Unitéhors TVA
792.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | FESTO |
Série | EMMT-AS |
Type | Servo motor with brake |
Type | Servomoteur avec frein |
Taille | 177.3 x 102 x 62 mm |
Bout d' arbre | Arbre lisse |
Enroulement | Étoile intérieure |
Raccordement électrique | Connecteur hybride |
Avec frein | Oui |
Classe de protection (IP) | 40 |
Tension nominale à DC | 680 V |
Température ambiante | de -40 jusqu'à 40 °C |
Norme | IEC 60034 |
Connexion d'electrique | M23x1 |
Vitesse de rotation max. | 15000 rpm |
Constante de moteur | 0.41 |
Courant nominal | 1.4 A |
Puissance nominale | 190 W |
Vitesse nominale continue | 3000 |
Couple de rotation nominal | 0.6 Nm |
Courant de crete | 5.4 A |
Couple de créte | 1.6 Nm |
Poids | 1500 g |